Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Sogo PAL-SS-11350 Popcornmaschine Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104511472
Hersteller:
     Sogo
Herst.-Nr.:
     PAL-SS-11350
EAN/GTIN:
     8425490131065
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.