Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104197168
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010005/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94606*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23606*
€ 1,47091
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,19606*
€ 1,42331
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94606*
€ 1,12581
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,83*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,49*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,50*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.