Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Jura Einbaustrahler Weiß GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Jura Einbaustrahler Weiß GU10
TRIO Jura Einbaustrahler Weiß GU10
TRIO Jura Einbaustrahler Weiß GU10
TRIO Jura Einbaustrahler Weiß GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104173510
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     650000331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
345 g
Einbauraum Tiefe
90 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
475 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,44*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 43,26*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 47,95*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,30*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,11*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,02*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 104,70*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 168,40*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,65*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.