Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XQ-lite XQ-0961


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XQ-lite XQ-0961
XQ-lite XQ-0961
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14803143
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.050.61
EAN/GTIN:
     8711387122958
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 230v gx 53
einbauleuchten 230v
XQ-LITE Single Einbauspot Thelma mit Aluminiumrahmen und GX53 Lampenfassung für eine 9W Energiesparlampe (inklusive)

Installationstiefe: 40 mm
Installationsdurchmesser: 116 mm • Diameter hole cut:116 mm
• Depth hole cut:100 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
9 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
575 g
Gewicht und Abmessungen
Ausgesparte Höhe
100 mm
Ausgesparter Durchmesser
116 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.