Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 01G9VM Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 01G9VM Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01G9VM Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01G9VM Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01G9VM Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104081872
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     01G9VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Precision 15 (7510) , Dell Precision 15 (7520) , Dell Precision 17 (7710) , Dell Precision 15 (7510) , Dell Precision 17 (7720) , Dell Precision M7720 , Dell Precision 15 (7520)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
11.4 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.