Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 099NF2 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 099NF2 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 099NF2 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 099NF2 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104081791
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     099NF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell G5 15 (5587) , Dell Inspiron 17 2in1 (7773) , Dell Inspiron 17 (7778) , Dell Inspiron 17 (7779) , Dell Latitude 13 (3380) , Dell Inspiron 15 (7577) , Dell Inspiron 17 (7773) , Dell G3 17 (3779) , Dell G5 15 (5587) , Dell G3 15 (3579)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
56 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.