Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 01V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 01V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01V2F6 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104060592
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     01V2F6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Latitude 14 (3450) , Dell Inspiron 15 (5547) , Dell Inspiron 14 (5457) , Dell Inspiron 15 (5542) , Dell Inspiron 14 (5445) , Dell Inspiron 15 (5548) , Dell Latitude 14 (3450) , Dell Latitude 15 (3550) , Dell Inspiron 15 (5547) , Dell Inspiron 15R (5547)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
42 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.