Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103993332
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 16g0.75
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
116 kg/km
Kabelgewicht
234 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
16
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87426*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,58*
€ 12,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,17*
€ 10,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,72426*
€ 5,62187
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,87426*
€ 4,61037
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026137
ab € 4,74901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.