Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101957063
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13 mm
Kupferindex
153 kg/km
Kabelgewicht
287 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
16
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82806*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,48806*
€ 6,53079
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,43806*
€ 6,47129
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,22806*
€ 6,22139
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,09806*
€ 6,06669
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,82806*
€ 5,74539
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.