Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103993280
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010027/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,8306* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 299,68*
€ 356,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 298,36*
€ 355,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,06*
€ 336,84
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,80*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,27*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.