Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 86058D Prospekthalter/Informationsstand Zubehör Schilderhalter/Informationsstand-Broschürenpräsentationseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/441/a013441h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/441/a013441h.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103991670
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     86058D
EAN/GTIN:
     9002493109261
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Der vertikale geneigte Tischaufsteller von Exacompta ist ideal, um Ihre Fotos oder Dokumente auf einem Tisch, Schreibtisch oder Regal zu präsentieren. Seine Neigung ermöglicht eine optimale Sichtbarkeit Ihres Mediums.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
67 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter/Informationsstand-Broschürenpräsentationseinheit
Produktfarbe
Transparent
Material
Acryl, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Format
A6
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.