Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 02GWN5 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 02GWN5 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 02GWN5 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 02GWN5 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 02GWN5 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103588809
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     02GWN5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 17 (7720) , Dell Latitude 14 (E5430) , Dell Latitude 14 (E6440) , Dell Inspiron 15R (5520) , Dell Inspiron 15R (5525) , Dell Inspiron 15R (7520) , Dell Inspiron 17R (5720) , Dell Precision M2800 , Dell Latitude 14 (E6430) ATG , Dell Vostro 15 (3560)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
64 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.