Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 0357F9 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 0357F9 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0357F9 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0357F9 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 0357F9 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103554264
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     0357F9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron Gaming 15 (5576) , Dell Inspiron 15 (7559) , Dell Inspiron 15 (7567) , Dell Inspiron Gaming 15 (5577) , Dell Inspiron Gaming 15 (5576)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
48 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.