Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad TC-9065676 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad TC-9065676 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Conrad TC-9065676 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Conrad TC-9065676 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103507896
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     TC-9065676
EAN/GTIN:
     4064161074849
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
Deckel inkl. eingezogener Dichtung, Unterteil und Schrauben (beigelegt), ABS, lichtgrau ähnlich RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
90 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.