Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus 69040 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus 69040 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Blomus 69040 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Blomus 69040 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103473990
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     69040
EAN/GTIN:
     4008832690402
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Stilsicherheit auch am stillen Örtchen. Die WC-Bürste SONO im eleganten Grauton Magnet ist immer griffbereit. Der Bürstenstiel aus hochwertig poliertem Edelstahl steckt dekorativ in einem Halter mit matter Soft-Touch Oberfläche. Ein integrierter, weicher Silikondeckel am Stiel deckt die Bürste ab. Der Halter ist innen glasiert und lässt sich leicht reinigen. Erhältlich in vier weiteren Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
390 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Grau
Haltermaterial
Keramik
Materiallgriff
Edelstahl
Material Bürste
Kunststoff
Austauschbarer Bürstenkopf
Ja
Deckel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kollektion
Sono
Stil
Modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.