Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau
EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau
EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau
EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau
EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau
EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau
EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau
EK Water Blocks 3831109861967 Mauspad Gaming-Mauspad Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103136589
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109861967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.