Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Selbstklebendes Klettband-Set, weiß, 25 mm breit, Rolle, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Selbstklebendes Klettband-Set, weiß, 25 mm breit, Rolle, 5 m
LogiLink Selbstklebendes Klettband-Set, weiß, 25 mm breit, Rolle, 5 m
LogiLink Selbstklebendes Klettband-Set, weiß, 25 mm breit, Rolle, 5 m
LogiLink Selbstklebendes Klettband-Set, weiß, 25 mm breit, Rolle, 5 m
LogiLink Selbstklebendes Klettband-Set, weiß, 25 mm breit, Rolle, 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102288219
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0081
EAN/GTIN:
     4052792067521
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Das Klettband-Set besteht aus einer Rolle selbstklebendem Hakenband und einer Rolle selbstklebendem Schlaufenband. Es kann als Schnellverschluss für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wie z. B. Kabelbündelung, Schränke, Bauteile, Möbel und/oder für Bastelprojekte. Die Klebebänder haben eine Klebstoffbeschichtung auf der Rückseite, die mit einem Spezialpapier abgedeckt ist. Das Papier lässt sich abziehen und das Klettband kann auf einer trockenen Oberfläche angebracht und fest angedrückt werden. Die Länge kann auch individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
25 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
180 g
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0080
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.