Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Contour Design SliderMouse Pro (Kabelgebunden) mit Slim Handballenauflage in Gewebe Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102134006
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     601401
EAN/GTIN:
     743870050859
Suchbegriffe:
Contour Design Mäuse
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Ergonomische Ergebnisse und gestochen scharfes Design mit Navigationsbar - Lernen Sie das neueste Familienmitglied von Contour kennen. Die SliderMouse Pro ist eine zentrierte Maus, mit der Sie Schreibtischarbeit in bequemen, ergonomischen Positionen erledigen können, und zwar ohne Strecken, Verdrehen und Überanstrengen. Unsere neue Cursornavigation mit der intuitiven mechanischen Navigationsbar ist oben auf der SliderMouse Pro integriert, sodass Ihre Hände bequem auf der gesamten Breite der Maus ruhen können. Damit Sie sich besser daran gewöhnen können, haben wir sie nahtlos mit magnetischen Handballenauflagen in verschiedenen Größen und Materialien designt. SliderMouse Pro wurde in Skandinavien in Zusammenarbeit mit Ergonomieexperten designt und entwickelt. Sie ist ein Produkt, das vom nordischen Design inspiriert ist, was Sie in dem minimalistischen Ansatz erkennen können, der Funktionalität mit Ästhetik vereint.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
325 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Volumen Hauptkarton
36977.72 cm³
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anzahl der Steigleitungen
2
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
650 g
Lieferumfang
Handgelenkauflage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
430 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Stoff, Kunststoff
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Recycelbarer Kunststoff
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2800 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
601303
ab € 142,79*
Zubehör
Contour Design
601304
ab € 280,57*
Zubehör
Contour Design
601301
ab € 147,75*
Zubehör
Contour Design
601302
ab € 269,62*
Zubehör
Contour Design
601300
ab € 259,58*
Zubehör
Contour Design
601309
ab € 150,26*
Zubehör
Contour Design
601311
ab € 157,07*
Zubehör
Contour Design
601310
ab € 295,54*
Zubehör
Contour Design
601307
ab € 156,08*
Zubehör
Contour Design
601308
ab € 285,88*
Zubehör
Contour Design
601305
ab € 147,44*
Zubehör
Contour Design
601306
ab € 276,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.