Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NutriBullet NB907B 0,9 l Kochmixer 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NutriBullet NB907B 0,9 l Kochmixer 900 W
NutriBullet NB907B 0,9 l Kochmixer 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101970093
Hersteller:
     NUTRiBULLET
Herst.-Nr.:
     0C22300040 NB907B
EAN/GTIN:
     8006447000858
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kochmixer
Entfernbare Schüssel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.9 l
Eis-Crusher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
4690 g
Energie
Leistung
900 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.