| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-101822401 Herst.-Nr.: VFY:G612EPC30MIN EAN/GTIN: 4065221853817 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja | | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja | | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | | Leerlauf Zustände | Ja | | Execute Disable Bit | Ja | | CPU Konfiguration (max) | 1 | | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | | Speichermedien | SSD | | Anzahl SSD installiert | 1 | | SSD Speicherkapazität | 256 GB | | SSD Schnittstelle | PCI Express | | NVMe | Ja | | SSD-Formfaktor | M.2 | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 | | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessor | i3-12100 | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4.3 GHz | | Prozessor-Cache | 12 MB | | Bus Typ | DMI4 | | Anzahl installierter Prozessoren | 1 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.2 | Speicher | Speicherkapazität | 8 GB | | RAM-Speicher maximal | 64 GB | | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | | Speicherlayout | 1 x 8 GB | | Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 146.5 mm | | Tiefe | 164.5 mm | | Höhe | 36 mm | | Gewicht | 1015 g | Design | Gehäusetyp | UCFF | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Kabelsperre-Slot | Ja | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Mikrofon-Eingang | Ja | | Kopfhörerausgänge | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85 % | Energie | Stromversorgung | 90 W | | Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V | | Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Leistungen | Produkttyp | Mini-PC | | Motherboard Chipsatz | Intel B660 | | BIOS-Typ | UEFI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |