Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70") Schwarz
Goobay Fixed Basic 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101807998
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58524
EAN/GTIN:
     4040849585241
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Halterung für Fernseher und Monitore zwischen 32 und 55 Zoll (81-140 cm), schwenkbar

Der Standfuß bietet eine flexible Alternative zu TV-Wandhalterungen für Fernsehgeräte und Monitore bis zu 40 kg. Montiert auf einer dezenten, schwarzen Glasplatte lässt sich der Standfuß frei ins Raumkonzept integrieren. Dank des 35°-Schwenkarms und 3 verschiedenen Höheneinstellungen lässt sich der Fernseher ideal nach Ihren Bedürfnissen ausrichten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe (max)
260 mm
Höhe
622 mm
Gewicht
4900 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Minimale VESA-Halterung
100 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200,200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
35 °
Schwenkwinkelbereich
-35 - 35 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58526
€ 101,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.