Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi A1 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 Go Edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi A1 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 Go Edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Hellblau
Xiaomi Redmi A1 16,6 cm (6.52") Dual-SIM Android 12 Go Edition 4G Mikro-USB 2 GB 32 GB 5000 mAh Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101778836
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0CH2EU
EAN/GTIN:
     6934177785597
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio A22
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.52 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Helligkeit
400 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
IMG PowerVR
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12 Go Edition
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Hellblau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Wi-Fi Direct
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
76.75 mm
Tiefe
9.09 mm
Höhe
164.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
171 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
30 h
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.4
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.