Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
EK Water Blocks 3831109861929 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101777603
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109861929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.