Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
JBL Endurance Run 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101675073
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLENDURRUN2BTB
EAN/GTIN:
     6925281953163
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
FlipHook
Durch das flexible Doppeldesign kannst du den Kopfhörer in oder hinter den Ohren tragen.

Angenehmes Tragegefühl. Kein Herausfallen.
Die TwistLock- und FlexSoft-Technologien sorgen dafür, dass dieser Kopfhörer leicht und ergonomisch ist, um bei jedem Workout sicheren Halt und Stabilität zu gewährleisten.

Wasserdicht
Entwickelt, um dein intensives Trainingsprogramm dank der IPX5-Klassifizierung in Innenräumen oder im Freien und bei jedem Wetter durchzustehen

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.7 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
240 min
Ladezeit
120 min
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
99 dB
Treibereinheit
8 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Musikwiedergabe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
130 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.