Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL Charge 5 Wi-Fi Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101674922
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCHARGE5WIFIBLK
EAN/GTIN:
     6925281953637
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Kraftvoller JBL Original Pro Sound
Nimm die unglaubliche Leistung des JBL Pro Sounds überall hin mit. Der JBL Charge 5 kommt mit einem optimierten langhubigen Treiber, einem separaten Hochtöner und zwei pumpenden JBL-Bassradiatoren, die zusammen für einen beeindruckend reichen und klaren Sound sorgen. Hol dir den Sound, der große Räume füllt, aber draußen genauso gut ist

20 Stunden Wiedergabezeit
Dem Spaß sind keine Grenzen gesetzt. Mit einer unglaublichen Akkulaufzeit von 20 Stunden lässt dich der JBL Charge 5 den ganzen Tag und bis in die Nacht feiern.

IP67 wasserdicht und staubfest
Fürs Schwimmbad. Für den Park. JBL Charge 5 ist gemäß IP67 wasserdicht und staubfest, damit du ihn überall hin mitnehmen kannst

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
223 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
94 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
257 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
1700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
40 W
Tieftöner RMS-Leistung
30 W
Hochtöner RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Röhre
Schutzfunktion
Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Bluetooth-Sender-Modulation
8DPSK, DQPSK, GFSK
USB Anschluss
Ja
Kabellänge
1.2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T)
0 - 45 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
14100 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.69 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akkuladezeit
6 h
Bluetooth-Sender-Leistung
20 dbm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.