Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem USB-C® und Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem USB-C® und Lightning
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem USB-C® und Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101656452
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     30051
EAN/GTIN:
     757120300519
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Lightning Adapter
USB HDMI Adapter
Der patentierte (US 11,444,419 B2) Universal 4K HDMI Dongle-Adapterring ist die perfekte Ergänzung für Konferenz- oder Meetingräume, Hörsäle oder Klassenzimmer, wenn eine Verbindung aller Anwesenden sichergestellt werden soll. Zur Standardkonfiguration gehören die Adapter, mit denen nicht nur fast alle Geräte an das Display im Raum angeschlossen werden können, sondern auch gleichzeitig eine Videoauflösung von bis zu 4K unterstützt wird. Dieser Adapterring umfasst Adapter von HDMI auf Lightning oder USB-C und ist so allen Verbindungsanforderungen gewachsen.

Dongle-artiger Adapter
Einen Adapter an einen kleineren Laptop oder ein Tablet anzuschließen kann mitunter schwierig sein. Der Adapter ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet und verschiebt den Computer bzw. verhindert, dass sich dieser eben auf den Tisch auflegen lässt. Der Dongle-artige Adapter bietet mehr Flexibilität und lässt sich an dünnen oder leichtgewichtigeren Laptops besser positionieren.

Farblich gekennzeichnete Adapter
Jeder Adapter verfügt über eine Farbkennzeichnung, die Zeit und Frustration spart, da sich der gewünschte Adapter leicht und schnell identifizieren lässt.

Integrierte Ziehlasche
Mit der integrierten Ziehlasche, die auch mit Ihrem Firmen- oder Organisationslogo individuell gestaltet werden kann, können Sie die Adapter bei Bedarf schnell greifen. Für kundenspezifische Ziehlaschen gelten Mindestbestellmengen.

Universal-Kabelhalterung
Die Universal-Kabelhalterung wird direkt mit dem HDMI-Displaykabel im Raum verbunden, um sicherzustellen, dass die Adapter immer in Reichweite sind. Dieser Adapterring wird bei Bedarf auf den HDMI-Anschluss geschoben oder bei Nichtbenutzung aus dem Weg geräumt, um so die Belastung des HDMI-Kabels zu verringern und für mehr Ordnung auf dem Tisch zu sorgen. Der optionale Stopper passt auf HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von 5 mm bis 10 mm und verhindert, dass Adapter zu weit am Kabel verrutschen.

Mitgeliefertes Werkzeug
Die Installationswerkzeuge zur Befestigung der Adapter und des optionalen Stoppers werden zur Vereinfachung des Installationsprozesses mitgeliefert. Das innovative HDMI-Kabelmesswerkzeug verkürzt die Installationszeit des Stoppers, da die richtige Größe des Stoppereinsatzes für das HDMI-Kabel schnell identifiziert werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
NDAA 889 Prop 65 REACH ROHS TSCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C, Lightning
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.