Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle-Adapterring mit farbcodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101656450
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     30044
EAN/GTIN:
     757120300441
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Die patentierten (US 11,444,419 B2) Universal 4K HDMI Dongle-Adapterringe sind die perfekte Ergänzung für Konferenz- oder Meetingräume, Hörsäle oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass alle eine Verbindung herstellen können. Zur Standardkonfiguration gehören die Adapter, mit denen nicht nur fast alle Geräte an das Display im Raum angeschlossen werden können, sondern auch gleichzeitig eine Videoauflösung von bis zu 4K unterstützt wird. C2G bietet verschiedene Verbindungskombinationen an, darunter auch Adapter von HDMI auf DisplayPort, Lightning, Mini DisplayPort, Mikro-HDMI, Mini-HDMI, USB-C und VGA, um Konnektivitätsherausforderungen zu begegnen. Wenn Sie zusätzliche Konnektivität benötigen, hat C2G kürzlich Adapter-Dongles von USB-A auf USB-C auf den Markt gebracht, die ausschließlich die Datenübertragung über USB 2.0 (480 Mbit/s) unterstützen.

Dongle-artiger Adapter

Einen Adapter an einen kleineren Laptop oder ein Tablet anzuschließen kann mitunter schwierig sein. Der Adapter ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet und verschiebt den Computer bzw. verhindert, dass sich dieser eben auf den Tisch auflegen lässt. Der Dongle-artige Adapter bietet mehr Flexibilität und lässt sich an dünnen oder leichtgewichtigeren Laptops besser positionieren.

Farblich gekennzeichnete Adapter

Jeder Adapter verfügt über eine Farbkennzeichnung, die Zeit und Frustration spart, da sich der gewünschte Adapter leicht und schnell identifizieren lässt.

Integrierte Ziehlasche

Mit der integrierten Ziehlasche, die auch mit Ihrem Firmen- oder Organisationslogo individuell gestaltet werden kann, können Sie die Adapter bei Bedarf schnell greifen. Für kundenspezifische Ziehlaschen gelten Mindestbestellmengen.

Universal-Kabelhalterung

Die Universal-Kabelhalterung wird direkt mit dem HDMI-Displaykabel im Raum verbunden, um sicherzustellen, dass die Adapter immer in Reichweite sind. Dieser Adapterring wird bei Bedarf auf den HDMI-Anschluss geschoben oder bei Nichtbenutzung aus dem Weg geräumt, um so die Belastung des HDMI-Kabels zu verringern und für mehr Ordnung auf dem Tisch zu sorgen. Der optionale Stopper passt auf HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von 5 mm bis 10 mm und verhindert, dass Adapter zu weit am Kabel verrutschen.

Mitgeliefertes Werkzeug

Die Installationswerkzeuge zur Befestigung der Adapter und des optionalen Stoppers werden zur Vereinfachung des Installationsprozesses mitgeliefert. Das innovative HDMI-Kabelmesswerkzeug verkürzt die Installationszeit des Stoppers, da die richtige Größe des Stoppereinsatzes für das HDMI-Kabel schnell identifiziert werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
NDAA 889 Prop 65 REACH ROHS TSCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini DisplayPort, USB-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.