Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ototo Design Sub Tee Tee-Ei Metall, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ototo Design Sub Tee Tee-Ei Metall, Silikon
Ototo Design Sub Tee Tee-Ei Metall, Silikon
Ototo Design Sub Tee Tee-Ei Metall, Silikon
Ototo Design Sub Tee Tee-Ei Metall, Silikon
Ototo Design Sub Tee Tee-Ei Metall, Silikon
Ototo Design Sub Tee Tee-Ei Metall, Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101632591
Hersteller:
     Ototo Design
Herst.-Nr.:
     OT264
EAN/GTIN:
     7290001372647
Suchbegriffe:
Tee-Ei
Tee-Gewürzkugel
Teeei
Teekugel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
56.89 mm
Höhe
32.004 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tee
Produktfarbe
Gelb
Material
Metall, Silikon
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: Teesiebkugel, tee ei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.