Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101621563
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742184.003.1.76
EAN/GTIN:
     4051859751748
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
123 mm
Gewicht
1460 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4250 lm
Strahlungswinkel
37 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
99 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,41*
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
ab € 8,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
ab € 29,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.