Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVer MD330U Schwarz, Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101425094
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61S3310000AC
EAN/GTIN:
     4719552127306
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Alarmkamera
MD330U
PTZ-Kamera medizinischer Güte
Grenzenlose Vernetzung

PTZ-Kamera medizinischer Güte
Die AVer MD330U ist speziell für die Telemedizin gemäß IEC 60601-1-2 „Medizinische elektrische Geräte“ konzipiert und zertifiziert. Das 30-fach optische Zoomobjektiv mit 4K-Ausgabeauflösung liefert hervorragende Bildqualität. Die KI-Geräuschreduzierung ermöglicht die persönliche Kommunikation zwischen Patienten und ärztlichem Fachpersonal. Eine Neuheit der Branche ist der abnehmbare Kamerakopf, der Nahaufnahmen und Schnappschüsse in einem 360-Grad-Winkel möglich macht.

Revolutionäre abnehmbare Kopfbauweise
Der abnehmbare Kamerakopf ist eine echte Revolution in der Telemedizin – ärztliches Fachpersonal kann nicht nur die motorisierte entfernte PTZ-Funktion nutzen, die Kamera kann vom Personal vor Ort auch von der Kamerabasis gelöst werden, um den MedizinerInnen einen klaren Blick auf schwierig zu erfassende Bereiche zu ermöglichen.

Einzigartiger 30-fach optischer Zoom
Das 30-fach optische Zoomobjektiv erfasst selbst die kleinsten Details und ermöglicht MedizinerInnen dank herausragendem Autofokus, Schnelligkeit des Zooms und flinker Kamerabewegungen eine präzise Diagnose.

Herausragende 4K-Auflösung
Die MD330U liefert dem ärztlichen Fachpersonal ultraklare Bilder der Patienten. Dank des hervorragenden 30-fach optischen Zooms werden exakte entfernte Diagnosen gestellt.

KI-Akustik
Mit integriertem Speakerphone und Mikrofon ist die MD330U mit einem Rundum-Audiosystem ausgestattet. Die proprietäre „AI Noise Deduction“-Technologie von AVer erlaubt die reibungslose Kommunikation und stressfreie Telemedizin-Sitzungen.

Medizinische Zertifizierung
Die medizinische Zertifizierung gemäß IEC 60601-1-2 garantiert nicht nur die Stabilität und Sicherheit der MD330U, sondern auch die Kompatibilität anderer medizinischer Geräte mit der MD330U.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1950 g
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
Exmor
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Effektive Sensor Auflösung
8 MP
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Brennweitenbereich
4.3 - 129 mm
Sichtfeld (Weitwinkel)
75.5 °
Sichtfeld (Tele)
3.1 °
Horizontales Sichtfeld (breit)
68 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
2.7 °
Vertikales Sichtfeld (Weitwinkel)
41.7 °
Vertikales Sichtfeld (Tele)
1.5 °
Mindestbeleuchtung
0.7 Lux
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 4,7
Automatikbelichtung
Ja
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell
Naheinstellgrenze
0.01 m
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Audio
Sound Drucklevel (max)
90 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzwerk-Streaming
Ja
Multi-Stream-fähig
2 (RTSP / Web Page), 4K 30fps (max.)
Unterstützte Protokolle
IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Neigungswinkelbereich
-35 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
200 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
200 °/Sekunde
Leistungen
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.824,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.045,53*
€ 3.624,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.009,44*
€ 3.581,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.902,13*
€ 3.453,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,64*
€ 3.389,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.824,96*
€ 3.361,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.