Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Tefal Renewal C42606 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101367795
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C4260653
EAN/GTIN:
     3168430347410
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Bodendurchmesser
220 mm
Breite
298 mm
Tiefe
474 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Wärmeindikator
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
2.588 l
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
474 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1152 g
Verpackungsvolumen
9900 cm³
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,19*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.