Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 1450000000080 Farbe auf Wasserbasis Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb 100 ml Röhre 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 1450000000080 Farbe auf Wasserbasis Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb 100 ml Röhre 5 Stück(e)
Marabu 1450000000080 Farbe auf Wasserbasis Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb 100 ml Röhre 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101333678
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     1450000000080
EAN/GTIN:
     4007751895417
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarben set 100ml
acrylfarben set
marabu acrylfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb
Behälterkapazität
100 ml
Produktform
Röhre
Anzahl enthaltener Farben
5 Stück(e)
Farbcode
220, 018, 095, 072, 073
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Geeignet für Materialien
Kanvas, Karton, Papier, Holz
Lichtbeständig
Ja
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Gut für Veganer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.