Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 4351FCTJB Elektrische Stichsäge 2800 SPM 720 W 2,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 4351FCTJB Elektrische Stichsäge 2800 SPM 720 W 2,6 kg
Makita 4351FCTJB Elektrische Stichsäge 2800 SPM 720 W 2,6 kg
Makita 4351FCTJB Elektrische Stichsäge 2800 SPM 720 W 2,6 kg
Makita 4351FCTJB Elektrische Stichsäge 2800 SPM 720 W 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101280701
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4351FCTJB
EAN/GTIN:
     0088381771986
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Leistungsfähige Pendelhubstichsäge in der Sonderfarbe schwarz mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel und einstellbarer Hubzahl Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel für professionelle Anwendung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Die Hubzahl kann zwischen 800 und 2.800 min-1 eingestellt werden. Hubhöhe 26 mm. Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
73 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
187 mm
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
2800 SPM
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (min.)
800 SPM
Entladungslänge
26 mm
Schnitttiefe in Stahl
10 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Schwingungspegel (Holz)
6 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
4.5 m/s²
Merkmale
Griffart
Fassgriff
Faseneinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Fasenkapazität (max.)
45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Geeignet für Materialien
Stahl, Holz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.