Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D42E88B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D42E88B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D42E88B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D42E88B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D42E88B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D42E88B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D42E88B Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101243382
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D42E88B
EAN/GTIN:
     8698800003578
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Ablageschienen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
2033 mm
Innere Breite
703 mm
Innere Tiefe
703 mm
Innenhöhe
1873 mm
Gewicht
121000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,97*
€ 760,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,97*
€ 750,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,60*
€ 730,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,40*
€ 709,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D32E88B
ab € 491,14*
Sonstiges
LogiLink
D32E88G
ab € 494,10*
Sonstiges
LogiLink
D42E88G
ab € 558,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.