Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu NVIDIA T1000 8GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu NVIDIA T1000 8GB GDDR6
Fujitsu NVIDIA T1000 8GB GDDR6
Fujitsu NVIDIA T1000 8GB GDDR6
Fujitsu NVIDIA T1000 8GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101174890
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FPCGP421GP
EAN/GTIN:
     4065221780403
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
155.9 mm
Höhe
68.9 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
160 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T1000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
896
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, fujitsu grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,50*
€ 1.145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,61*
€ 1.143,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,96*
€ 1.117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,93*
€ 1.088,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,57*
€ 1.037,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.