Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66919 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66919 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66919 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66919 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66919 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100905330
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66919
EAN/GTIN:
     4043619669196
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
88 mm
Tiefe (max)
482 mm
Höhe
81 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.