Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIMICE-819 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIMICE-819 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Perixx PERIMICE-819 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Perixx PERIMICE-819 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100795952
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIMICE-819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114.3 mm
Tiefe
67.05 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
81.6 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
180 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 16.04
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.