Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100743939
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.101-702.0
EAN/GTIN:
     4054278681221
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Klappgriff
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leichtgewicht
Ja
Leistungen
Maschinentyp
Hinterhergehen
Reinigungsart
Tief
Maximale Flächenleistung
18 m²/h
Luftstrom
57 l/s
Kapazität Frischwassertank
9 l
Kapazität Schmutzwassertank
7 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
7600 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,88*
€ 860,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,91*
€ 843,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,09*
€ 783,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,54*
€ 743,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,41*
€ 688,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.