Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 6 61-N4862cs Folienschaber Trimmer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 6 61-N4862cs Folienschaber Trimmer Grau
Braun Series 6 61-N4862cs Folienschaber Trimmer Grau
Braun Series 6 61-N4862cs Folienschaber Trimmer Grau
Braun Series 6 61-N4862cs Folienschaber Trimmer Grau
Braun Series 6 61-N4862cs Folienschaber Trimmer Grau
Braun Series 6 61-N4862cs Folienschaber Trimmer Grau
Braun Series 6 61-N4862cs Folienschaber Trimmer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100730682
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201433118
EAN/GTIN:
     4210201433118
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Rasiersystemtechnologien
SensoFlex, SensoFoil
Steuerung
Tasten
Präzisionstrimmer
Ja
Schwenkende Rasiereinheit
Ja
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Waschbar
Ja
Gummigriffe
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Transporttasche
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Griff Eigenschaften
Softgrip
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
50 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Batteriebetrieben
Ja
Variable Spannung
Ja
Drahtlos
Ja
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Stellungssperren-Indikator
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Ladend
Ladegerät
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Schutzkappe
Ja
Zusatzkämme
Bart, Körper
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
81697104
ab € 23,19*
Zubehör
Braun
4210201275701
ab € 17,19*
Zubehör
Braun
4210201264811
ab € 17,25*
Zubehör
Braun
4210201264415
ab € 17,58*
Zubehör
Braun
4210201265948
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.