Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun EasyClick Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun EasyClick Scherkopf
Braun EasyClick Scherkopf
Braun EasyClick Scherkopf
Braun EasyClick Scherkopf
Braun EasyClick Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80925178
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201264415
EAN/GTIN:
     4210201264415
Suchbegriffe:
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Rasierkopf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
80.97 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.5 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Waschbar
Ja
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 5, 6, 7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.