Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100653039
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBUF3B07V1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mehr Leistung mit USB 3.2 Gen 1 Der Blaze B07 Typ-A USB-Flash-Stick ist mit einer USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle ausgestattet, die schnelle Datenübertragungen von bis zu 5 Gbit/s ermöglicht. Darüber hinaus haben Sie mit bis zu 256 GB Speicherkapazität mehr als genug Platz, um alles mitzunehmen was Sie brauchen. Speichert Daten, keine Keime Sicherheit und Hygiene haben beim Blaze B07 oberste Priorität. Eine laborzertifizierte antibakterielle Beschichtung schützt das Laufwerk und vor allem seine Anwender vor Keimen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie den USB-Stick mit Freunden oder mit Kollegen in einer Büroumgebung teilen. Bereit, innen und außen Im Inneren ist der Blaze B07 mit True Plug & Play-Technologie immer bereit, wodurch keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Auf der Außenseite schützt eine abnehmbare Kappe den USB-Anschluss, wenn er nicht verwendet wird. Immer dabei Da er als Alltagsgegenstand gedacht ist, ist das integrierte Gurtloch ein praktisches Design, um den Blaze B07 an Ihrem Schlüsselbund oder an Ihrer Tasche zu befestigen, damit Sie ihn unterwegs immer dabei haben. Solange Sie Schlüssel oder Tasche nicht verlegen, gehört der Verlust Ihrer Daten der Vergangenheit an. Back-Up für das Back-Up Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, verfügt der Blaze B07 über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Ein kostenloser Download der SP Widget-Software steht für eine effiziente Dateiverwaltung und AES-256-Bit-Verschlüsselung zur Verfügung, während die Recuva File Recovery-Software eine Datenwiederherstellung ermöglicht. Eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.9 mm
Tiefe
54.6 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
7.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
KC, EAC, BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.