| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-100404611 Herst.-Nr.: 199971-7 EAN/GTIN: 0088381546171 |
| |
|
| | |
| Transparenter Wandhalter aus Kunststoff für alle Akku-Handstaubsauger (CL- und DCL-Modelle) Die Halterung wird an der Wand montiert und ermöglicht es den Akku-Staubsauger an der Wand hängend aufzubewahren. Die Halterung lässt sich mit materialspezifischen Schrauben an einer Vielzahl von Oberflächen befestigen. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Handstaubsauger | | Produkttyp | Montageset | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Kunststoff | | Markenkompatibilität | Makita | | Kompatibilität | CL001G, DCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D. | Gewicht und Abmessungen | Breite | 131 mm | | Tiefe | 127 mm | | Höhe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Makita Ersatzteile, Staubsaugerakku, makita akku-handsauger, akku handsauger |
| | |
| |