Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM534Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM534Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita DLM534Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100292870
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM534Z
EAN/GTIN:
     0088381764483
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
1715 mm
Höhe
1095 mm
Gewicht
39300 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
2300 m²
Schneideweite
530 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
10
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Drehgeschwindigkeit
2300 RPM
Vorderreifendurchmesser
230 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Schalldruckpegel
78.1 dB
Schallleistungspegel
90.4 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
6 Ah
Batterielebensdauer (max.)
53 min
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,68*
€ 770,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,75*
€ 757,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,08*
€ 734,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,19*
€ 720,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,44*
€ 693,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.