Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R 1820 Schreibtisch-Lineal 200 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M+R 1820 Schreibtisch-Lineal 200 mm Aluminium
M+R 1820 Schreibtisch-Lineal 200 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100271297
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     718200000
EAN/GTIN:
     4004627182015
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Maßeinheit
cm, Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.