Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R 1850 Schreibtisch-Lineal 500 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M+R 1850 Schreibtisch-Lineal 500 mm Aluminium
M+R 1850 Schreibtisch-Lineal 500 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100271049
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     718500000
EAN/GTIN:
     4004627185016
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Maßeinheit
cm, Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.