Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINQ byELEMENTS LQ48020 - Pro Studio USB-C 10Gbps Multiport Hub with PD, 4K HDMI, NVMe M2 SSD, SD4.0 Card Reader and 2.5Gbe Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINQ byELEMENTS LQ48020 - Pro Studio USB-C 10Gbps Multiport Hub with PD, 4K HDMI, NVMe M2 SSD, SD4.0 Card Reader and 2.5Gbe Ethernet
LINQ byELEMENTS LQ48020 - Pro Studio USB-C 10Gbps Multiport Hub with PD, 4K HDMI, NVMe M2 SSD, SD4.0 Card Reader and 2.5Gbe Ethernet
LINQ byELEMENTS LQ48020 - Pro Studio USB-C 10Gbps Multiport Hub with PD, 4K HDMI, NVMe M2 SSD, SD4.0 Card Reader and 2.5Gbe Ethernet
LINQ byELEMENTS LQ48020 - Pro Studio USB-C 10Gbps Multiport Hub with PD, 4K HDMI, NVMe M2 SSD, SD4.0 Card Reader and 2.5Gbe Ethernet
LINQ byELEMENTS LQ48020 - Pro Studio USB-C 10Gbps Multiport Hub with PD, 4K HDMI, NVMe M2 SSD, SD4.0 Card Reader and 2.5Gbe Ethernet
LINQ byELEMENTS LQ48020 - Pro Studio USB-C 10Gbps Multiport Hub with PD, 4K HDMI, NVMe M2 SSD, SD4.0 Card Reader and 2.5Gbe Ethernet
LINQ byELEMENTS LQ48020 - Pro Studio USB-C 10Gbps Multiport Hub with PD, 4K HDMI, NVMe M2 SSD, SD4.0 Card Reader and 2.5Gbe Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100238795
Hersteller:
     LINQ byELEMENTS
Herst.-Nr.:
     LQ48020
EAN/GTIN:
     8720574620429
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
118 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.