Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 512 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 512 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 512 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 512 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100238452
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-512G-G46PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.1 mm
Tiefe
44.41 mm
Höhe
8.6 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Pink
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.9+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.