Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim V DataBar USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim V DataBar USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Grau
Verbatim V DataBar USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Grau
Verbatim V DataBar USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Grau
Verbatim V DataBar USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100226964
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49456
EAN/GTIN:
     0023942494560
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
20.4 mm
Gewicht
9.1 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Grau
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Mac OS X 10.1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.