Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco PC 3W3USB Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco PC 3W3USB Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Vivanco PC 3W3USB Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Vivanco PC 3W3USB Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Vivanco PC 3W3USB Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100180567
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     39619
EAN/GTIN:
     4008928396195
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
vivanco steckdosenwürfel
3-fach Steckdosenwürfel mit 2x USB-A & 1x USB-C®
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Sicherheitsverschluss
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.