Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1142H4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1142H4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1142H4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1142H4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99962836
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1142H4
EAN/GTIN:
     672792013850
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.9 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
2060 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabel-Remote-Schalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3ˌ5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse der Konsole
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
RJ-11 ports Quantität
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 484,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,20*
€ 570,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,51*
€ 536,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
€ 31,12*
Zubehör
Aten
2X-046G
€ 53,23*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
€ 52,00*
Zubehör
Aten
2XRT-0019G
€ 69,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.